タンガロイ
チップ PNCU0905-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
AH120
T1115
T3130
NS740
AH140
形状
正五角形
正五角形
正五角形108°
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57987334
品番
PNCU0905GNER-MJ AH120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
材質
AH120
トラスコ品番
701-5551
形状
正五角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります