タンガロイ
チップ RDMW12/16
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
チップブレーカ
ブレーカ無し
注文コード
57988427
品番
RDMW1606ZDSN AH120
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・材質・チップブレーカ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります