CERS091 超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ 岡崎精工 57990128

超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):9.1●全長(mm):70●刃長(mm):16●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30注文コード57990128品番CERS091
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。

仕様●刃径(Φ):9.1●全長(mm):70●刃長(mm):16●首下長(mm):30●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6711-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする