タンガロイ
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
UX30
UX30
TH10
T1115
形状
正方形
正方形
正方形90°
逃げ角(度)
0
0
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57994002
品番
SNKF43ZTN UX30
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
材質
UX30
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります