曜日別特売
KA/1WA かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998605

 

KA/1WA かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998605
KA/1WA かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998605
KA/1WA かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998605
KA/1WA かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション 57998605

かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57998605品番KA/1WA
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法(cm)180×180付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)全質量(kg)20.2材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)259~275組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)162~178収納時寸法(cm)24×24×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数5人
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする