タンガロイ
チップ SPCN/SPKN 53S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
TH10
N308
UX30
TH10
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57998647
品番
SPCN53SFR TH10
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
TH10
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります