曜日別特売

チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形材質UX30穴の形状穴無し注文コード57998692品番SPEN423TN UX30
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質UX30形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする