曜日別特売
CPRSFM0698 OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM06シリーズ 岡崎精工 57998966

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6.98●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):7●刃先長(mm):6●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050注文コード57998966品番CPRSFM0698
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●刃径(Φ):6.98●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):7●刃先長(mm):6●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:+0.0050アズワン品番65-6725-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする