曜日別特売

面取カッターI型(ノンコート) CS1S0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10●面取径(mm):4~9●全長(mm):55●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):37注文コード57999614品番CS1S0810NC
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):10●面取径(mm):4~9●全長(mm):55●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):37アズワン品番65-6729-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする