岡崎精工
面取カッターI型(ノンコート) CS1S0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):15●面取径(mm):6~14●全長(mm):70●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):45
注文コード
57999630
品番
CS1S0815NC
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート
穴開タイプ
非鉄金属用
モールステーパシャンクタイプもあります
仕様
●刃径(Φ):15●面取径(mm):6~14●全長(mm):70●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):45
アズワン品番
65-6729-98