曜日別特売

面取カッターII型(ノンコート) CS2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):26●面取径(mm):6~25●全長(mm):80●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):61注文コード57999718品番CS2S1026NC
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

面取りカッターⅡ型(1枚刃)ノンコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):26●面取径(mm):6~25●全長(mm):80●シャンク径(Φ):10●シャンク長(mm):61アズワン品番65-6730-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする