曜日別特売

面取カッターII型(ノンコート) CS2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):36●面取径(mm):11~35●全長(mm):90●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):72.5●先端径(Φ):8注文コード57999736品番CS2S1236NC
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

面取りカッターⅡ型(1枚刃)ノンコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):36●面取径(mm):11~35●全長(mm):90●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):72.5●先端径(Φ):8アズワン品番65-6730-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする