曜日別特売

面取カッターIII型(ノンコート) CS3S0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10●面取径(mm):4~9●全長(mm):46●シャンク径(Φ):6●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2注文コード57999770品番CS3S0610NC
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

面取りカッターⅢ型(3枚刃)ノンコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用

仕様●刃径(Φ):10●面取径(mm):4~9●全長(mm):46●シャンク径(Φ):6●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2アズワン品番65-6730-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする