曜日別特売

面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):10●面取径(Φ):4~9●全長(mm):100●シャンクNo.:MT1●先端角(°):90注文コード57999928品番CSC1T110
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
穴開タイプ
非鉄金属用
テーパーシャンク

仕様●刃径(Φ):10●面取径(Φ):4~9●全長(mm):100●シャンクNo.:MT1●先端角(°):90アズワン品番65-6730-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする