曜日別特売

面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2S1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):46●面取径(mm):16~45●全長(mm):95●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73.5●先端径(Φ):13注文コード58000095品番CSC2S1246
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンクタイプもあります

仕様●刃径(Φ):46●面取径(mm):16~45●全長(mm):95●シャンク径(Φ):12●シャンク長(mm):73.5●先端径(Φ):13アズワン品番65-6730-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする