岡崎精工
面取カッターII型(OK-Cコート) CSC2T3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):56●面取径(Φ):21~55●全長(mm):170●シャンクNo.:MT3●先端角(°):90●先端径(Φ):18
注文コード
58000174
品番
CSC2T356
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
1枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
モールステーパシャンク
仕様
●刃径(Φ):56●面取径(Φ):21~55●全長(mm):170●シャンクNo.:MT3●先端角(°):90●先端径(Φ):18
アズワン品番
65-6730-58