岡崎精工
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●面取径(mm):4~5●全長(mm):43●シャンク径(Φ):5●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2
注文コード
58000217
品番
CSC3S0506
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
仕様
●刃径(Φ):6●面取径(mm):4~5●全長(mm):43●シャンク径(Φ):5●シャンク長(mm):40●先端径(Φ):2
アズワン品番
65-6730-60