岡崎精工
面取カッターIII型(OK-Cコート) CSC3S1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):40●面取径(mm):10~38●全長(mm):75●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):50●先端径(Φ):8
注文コード
58000260
品番
CSC3S1640
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
3枚刃タイプ
鋼 ステンレス鋼用
仕様
●刃径(Φ):40●面取径(mm):10~38●全長(mm):75●シャンク径(Φ):16●シャンク長(mm):50●先端径(Φ):8
アズワン品番
65-6730-67