質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz共用)運転方式自動強制対流式電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×52×224取付穴径(Φmm)5消費電力(VA)15機種小型特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命絶縁耐力AC1500V 1分間lmp.(1.2/50)μs±3000V3回除湿能力(mL/h)2(at20℃ 85%)適合容積(m3)2