曜日別特売
3M1226 快適マスク 東洋リントフリー 58003698

3M1226 快適マスク 東洋リントフリー 58003698
3M1226 快適マスク 東洋リントフリー 58003698

快適マスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード58003698品番3M1226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

安心の日本製!”涼しい””蒸れにくい”快適布製マスク。
吸汗・速乾素材を採用。適度な通気性があるので息苦しさがありません。
クリーンウェアと同じ素材(ポリエステル長繊維)を使用しているため、衛生面でも安心!
毛羽立ちが無いので肌に優しく、毛羽の擦れによる不快感がありません。
楕円の形状が無駄なく顔をカバーします。
呼気が滞留しません。湿気上昇によるメガネの曇りがありません。
太目のゴムを採用したことで、安定感があり痛みが感じにくい設計です。
布製なので洗って繰返し使えます。

用途家庭用マスク、花粉・インフルエンザ・風邪対策、埃対策、掃除、エチケット形状平型構造1層サイズフリーひもタイプゴム耳掛け式入数(枚)1材質ポリエステル 100%対象花粉・ウイルス・風邪
注意
※医療用のマスクではありませんので、ご注意ください。
※洗濯の際はネットに入れて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする