HMMS125X019P06 強力型メタルソ(ホモ) HMMS125シリーズ 岡崎精工 58004040

強力型メタルソ(ホモ) HMMS125シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.9●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:BW●表面処理:ホモ処理品注文コード58004040品番HMMS125X019P06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。

仕様●刃径(Φ):125●厚み(mm):1.9●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):50●刃数:64●刃型:BW●表面処理:ホモ処理品アズワン品番65-6747-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする