NC用ポイントドリル 4 ノンコート NPD04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4●溝長(mm):11●全長(mm):54●シャンク径(Φ):4●先端角(°):60注文コード58005774品番NPD040060NC
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります

仕様●刃径(Φ):4●溝長(mm):11●全長(mm):54●シャンク径(Φ):4●先端角(°):60アズワン品番65-6758-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする