岡崎精工
NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):120
注文コード
58005860
品番
NPD080120NC
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります
仕様
●刃径(Φ):8●溝長(mm):20●全長(mm):78●シャンク径(Φ):8●先端角(°):120
アズワン品番
65-6758-39