岡崎精工
NC用ポイントドリル 14 NPD14シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):14●溝長(mm):32●全長(mm):106●シャンク径(Φ):14●先端角(°):120
注文コード
58005948
品番
NPD140120NC
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
NC用ポイントドリル ノンコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります
仕様
●刃径(Φ):14●溝長(mm):32●全長(mm):106●シャンク径(Φ):14●先端角(°):120
アズワン品番
65-6758-48