岡崎精工
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):120
注文コード
58006079
品番
NPDC030120
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート
先端角が豊富(60°/90°/120°)
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
先端角90°・120°もあります
仕様
●刃径(Φ):3●溝長(mm):11●全長(mm):45●シャンク径(Φ):3●先端角(°):120
アズワン品番
65-6758-60