※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):80●刃長(mm):15●首下長(mm):30●首径(Φ):5.8●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:3●ネジレ角(°):45注文コード58006797品番SAE3L060
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。