SAE3LD200R30 アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3LD200Rシリーズ 岡崎精工 58007208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3LD200Rシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45注文コード58007208品番SAE3LD200R30
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):3.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45アズワン品番65-6761-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする