※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
アルミ用ロングラジアスミル20- SAE3LD200Rシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
注文コード
58007217
品番
SAE3LD200R20
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):20●全長(mm):150●刃長(mm):45●コーナーR(mm):2.0●首下長(mm):80●首径(Φ):19.8●柄径(Φ):20●表面処理:ピュアDLCコート●刃数:3●ネジレ角(°):45
アズワン品番
65-6761-05