チップ TNMG-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード58008386品番TNMG160404-11 GH330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼、ステンレス加工用PVD材種、(ブレーカ)11形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ材質GH330形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58008386TNMG160404-11 GH33006096736TNMG160404-11 GH330TNMG160404-11 GH330 チップ TNMG-11 タンガロイ 06096736チップ TNMG-11タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする