曜日別特売
SED4M040 超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED4Mシリーズ 岡崎精工 58013797

超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED4Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):16●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30注文コード58013797品番SED4M040
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):45●刃長(mm):16●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6772-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする