岡崎精工
超硬ソリッドロング剛力ミル5枚刃 SEE5GLAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●側面加工用●刃径(Φ):6●刃長(mm):30●全長(mm):80●柄径(Φ):6
注文コード
58014269
品番
SEE5GLA060
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロング剛力ミル。
5枚刃・OKコート。
立壁加工で『フル刃長』での加工が可能
仕様
●側面加工用●刃径(Φ):6●刃長(mm):30●全長(mm):80●柄径(Φ):6
アズワン品番
65-6773-50