曜日別特売
SNPDA030090 OKコート超硬NC用ポイントD 3 SNPDA03シリーズ 岡崎精工 58014400

OKコート超硬NC用ポイントD 3 SNPDA03シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):50●溝長(mm):8●柄径(Φ):3●先端角(°):90●表面処理:OKコート注文コード58014400品番SNPDA030090
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです

仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):50●溝長(mm):8●柄径(Φ):3●先端角(°):90●表面処理:OKコートアズワン品番65-6775-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする