岡崎精工
OKコート超硬NC用ポイントD SNPDA10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):10●全長(mm):100●溝長(mm):25●柄径(Φ):10●先端角(°):120●表面処理:OKコート
注文コード
58014549
品番
SNPDA100120
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
仕様
●刃径(Φ):10●全長(mm):100●溝長(mm):25●柄径(Φ):10●先端角(°):120●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6775-21