曜日別特売

OKコート超硬NC用ポイントD SNPDA12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):12●溝長(mm):30●全長(mm):110●柄径(Φ):12●先端角(°):135●表面処理:OKコート注文コード58014585品番SNPDA120135
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬NC用ポイントドリル。
OKコート。
ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです

仕様●刃径(Φ):12●溝長(mm):30●全長(mm):110●柄径(Φ):12●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6775-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする