岡崎精工
超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):67●刃長(mm):10●底刃幅(mm):0.3●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30
注文コード
58016606
品番
SVM050120
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面取ミル ノンコート。
穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):67●刃長(mm):10●底刃幅(mm):0.3●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6789-93