曜日別特売
SVM160090 超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ 岡崎精工 58016719

超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):16●全長(mm):132●刃長(mm):32●底刃幅(mm):1●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30注文コード58016719品番SVM160090
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

面取ミル ノンコート。
穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。

仕様●刃径(Φ):16●全長(mm):132●刃長(mm):32●底刃幅(mm):1●柄径(Φ):16●表面処理:ノンコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6790-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする