曜日別特売
SVMA030090 OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ 岡崎精工 58016816

OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):48●刃長(mm):6●底刃幅(mm):0.2●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30注文コード58016816品番SVMA030090
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):48●刃長(mm):6●底刃幅(mm):0.2●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6790-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする