曜日別特売
SVMA040090 OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ 岡崎精工 58016834

OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):48●刃長(mm):8●底刃幅(mm):0.25●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30注文コード58016834品番SVMA040090
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●刃径(Φ):4●全長(mm):48●刃長(mm):8●底刃幅(mm):0.25●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6790-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする