岡崎精工
OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):67●刃長(mm):12●底刃幅(mm):0.4●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30
注文コード
58016850
品番
SVMA060090
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):6●全長(mm):67●刃長(mm):12●底刃幅(mm):0.4●柄径(Φ):6●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6790-13