曜日別特売
SVMA120090 OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ 岡崎精工 58016904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):12●全長(mm):104●刃長(mm):24●底刃幅(mm):0.8●柄径(Φ):12●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30注文コード58016904品番SVMA120090
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●刃径(Φ):12●全長(mm):104●刃長(mm):24●底刃幅(mm):0.8●柄径(Φ):12●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):90●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6790-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする