※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):16●全長(mm):132●刃長(mm):32●底刃幅(mm):1●柄径(Φ):16●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30
注文コード
58016938
品番
SVMA160120
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):16●全長(mm):132●刃長(mm):32●底刃幅(mm):1●柄径(Φ):16●表面処理:OKコート●刃数:2●先端角(°):120●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6790-22