曜日別特売
1512-11-4 四ツ口フラスコ(側管均等形) 1512シリーズ コスモスビード 58022827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四ツ口フラスコ(側管均等形) 1512シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6809-53
65-6809-53
65-6809-19
65-6809-84
65-6809-23
65-6809-86
65-6809-44
65-6809-55
65-6809-61
65-6809-75
65-6809-77
65-6809-65
65-6809-63
65-6809-41
65-6809-25
65-6809-36
65-6809-69
65-6809-24
65-6809-46
65-6809-52
65-6809-76
65-6809-83
65-6809-39
65-6809-56
65-6809-37
65-6809-40
65-6809-18
65-6809-27
65-6809-09
65-6809-73
65-6809-29
65-6809-67
65-6809-16
65-6809-14
65-6809-45
65-6809-42
65-6809-35
65-6809-64
65-6809-21
65-6809-87
65-6809-59
65-6809-11
65-6809-12
65-6809-72
65-6809-51
65-6809-60
65-6809-80
65-6809-28
65-6809-38
65-6809-49
65-6809-34
65-6809-31
65-6809-82
65-6809-78
65-6809-22
65-6809-57
65-6809-30
65-6809-50
65-6809-26
65-6809-70
65-6809-08
65-6809-74
65-6809-13
65-6809-48
65-6809-15
65-6809-54
65-6809-62
65-6809-20
65-6809-81
65-6809-47
65-6809-17
65-6809-85
内容量1個注文コード58022827品番1512-11-4
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

側管均等形
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管直立形。※側管傾斜形をご入用の場合はその旨ご指示ください。

仕様●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS24/40アズワン品番65-6809-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする