曜日別特売
1514-26-4 透明摺合四ツ口フラスコ 1514シリーズ コスモスビード 58024035

透明摺合四ツ口フラスコ 1514シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6811-51
65-6811-51
65-6810-83
65-6811-10
65-6811-31
65-6811-13
65-6811-34
65-6811-28
65-6811-40
65-6811-24
65-6810-84
65-6811-35
65-6810-93
65-6810-75
65-6810-94
65-6811-02
65-6810-77
65-6811-03
65-6811-08
65-6810-81
65-6810-90
65-6811-11
65-6811-43
65-6810-78
65-6811-29
65-6811-33
65-6810-82
65-6810-97
65-6811-50
65-6811-01
65-6811-22
65-6810-85
65-6811-18
65-6811-05
65-6810-91
65-6811-32
65-6811-20
65-6810-87
65-6810-86
65-6811-38
65-6811-21
65-6810-89
65-6811-42
65-6811-37
65-6811-26
65-6811-19
65-6811-25
65-6810-76
65-6810-98
65-6810-92
65-6811-52
65-6811-45
65-6811-04
65-6810-88
65-6811-17
65-6811-30
65-6811-06
65-6811-23
65-6811-07
65-6811-36
65-6810-99
内容量1個注文コード58024035品番1514-26-4
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

側管均等形
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※側管前面形も製作致します。ご相談ください。
側管直立形。※側管傾斜形をご入用の場合はその旨ご指示ください。

仕様●容量:10000mL●中管:TS55/50●側管:TS24/40アズワン品番65-6811-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする