曜日別特売
1517-07 蒸留用三ツ口フラスコ 1517シリーズ コスモスビード 58025207

蒸留用三ツ口フラスコ 1517シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6812-42
内容量1個注文コード58025207品番1517-07
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●容量:1000mL●中管:TS50/30●側管:TS19/38アズワン品番65-6812-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする