曜日別特売
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404

KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404
KF-827GC-ZWY3 フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付> イトーキ 58026404

フリップフラップエクストラ<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1台色(座面)サンドイエロー注文コード58026404品番KF-827GC-ZWY3
参考基準価格(税別)¥215,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フリップフラップ チェア エクストラハイバック 固定肘付 ランバーサポートなし ハンガーなし 樹脂脚 [TT×A3/Sブルー]。着座時の姿勢に応じて折り紙のように背もたれが3次元的に変化し、身体を支えてくれる新感覚のチェア「フリップフラップ」。集中・リラックス・リフレッシュの3モードの姿勢に無操作で追従する機能や、座面・ロッキング強弱など繊細な調節機能などを備えた充実のタスクチェアです。

用途オフィスチェア フリップフラップチェア色(座面)サンドイエロー色(フレーム)ホワイト全高(mm)1025本体質量(kg)24.9肘掛あり材質背・座/布地張り、肘当て/発泡ウレタン一体成型、肘受け/アルミダイキャストミラー仕上げ、ナイロン双輪キャスター質量(kg)24.9キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×555×1025色(本体)ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)アルミミラー背タイプエクストラハイバックランバーサポートランバーなし色(背面)サンドイエローサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする