曜日別特売
1552-03-4 茶褐色三角フラスコ 1552シリーズ コスモスビード 58029425

茶褐色三角フラスコ 1552シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-47
65-6819-47
65-6819-65
65-6819-41
65-6819-53
65-6819-51
65-6819-68
65-6819-63
65-6819-48
65-6819-56
65-6819-49
65-6819-64
65-6819-59
65-6819-46
65-6819-40
65-6819-50
65-6819-44
65-6819-52
65-6819-57
65-6819-42
65-6819-66
65-6819-45
65-6819-39
内容量1個注文コード58029425品番1552-03-4
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●摺合:TS24/40種別三角フラスコアズワン品番65-6819-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする