曜日別特売
EM5BG6×3P16 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所 58029598

 

EM5BG6×3P16 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所 58029598
EM5BG6×3P16 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所 58029598

樹脂製マルチコネクタE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続ねじG1/2注文コード58029598品番EM5BG6×3P16
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。

用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10接続ねじG1/2寸法L2(mm)33適合ケーブル外径(Φmm)最大3~4×3P(スリーブ有)、最大4~6×3P(スリーブ無)寸法B(Φmm)32.4寸法A(Φmm)32.4質量(g/個)31防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする