曜日別特売

樹脂製マルチコネクタE型

樹脂製マルチコネクタE型 - 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型 - 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型 - 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型 - 三桂製作所

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。

用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58029573EM5BG5×4P16G1/233最大2~3×4P(スリーブ有)、最大3~5×4P(スリーブ無)32.432.4
590
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029589EM5BG5×4P22G3/433最大2~3×4P(スリーブ有)、最大3~5×4P(スリーブ無)38.932.4
700
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029598EM5BG6×3P16G1/233最大3~4×3P(スリーブ有)、最大4~6×3P(スリーブ無)32.432.4
570
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
58029607EM5BG6×3P22G3/433最大3~4×3P(スリーブ有)、最大4~6×3P(スリーブ無)38.932.4
700
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029616EM5BG7×2P16G1/233最大3~5×2P(スリーブ有)、最大5~7×2P(スリーブ無)32.432.4
540
469
516(税込)
当日出荷
58029625EM5BG7×2P22G3/433最大3~5×2P(スリーブ有)、最大5~7×2P(スリーブ無)38.932.4
620
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029634EM5BG8×3P22G3/434最大4~6×3P(スリーブ有)、最大6~8×3P(スリーブ無)38.937.8
750
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029643EM5BG8×4P22G3/434最大4~6×4P(スリーブ有)、最大6~8×4P(スリーブ無)44.344.3
750
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする