曜日別特売

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじG2注文コード58030167品番E2BG4054BK
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。接続ねじG2温度範囲(℃)-20~90適合規格UL、CSA寸法L1(mm)16寸法L2(mm)48対応ハロゲンフリー保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)36~40寸法B(Φmm)71.3寸法A(Φmm)71.3質量(g/個)137耐振動性能耐振動耐油性耐油UL規格UL94V2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37416102
2016-12-13
用途: 発電機のスイッチボックスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品上の問題は全く無いが、納入が他製品と比べ非常に遅い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする