曜日別特売
02363-001 AXIS F7225-RE Pinhole アクシスコミュニケーションズ 58030720

02363-001 AXIS F7225-RE Pinhole アクシスコミュニケーションズ 58030720
02363-001 AXIS F7225-RE Pinhole アクシスコミュニケーションズ 58030720
02363-001 AXIS F7225-RE Pinhole アクシスコミュニケーションズ 58030720

AXIS F7225-RE Pinhole

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード58030720品番02363-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

極めて目立たないピンホールセンサー
1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒
極めて目立たないデザイン
97°の水平視野
Forensic WDR
IP66/IP67定格

フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】92 °、【垂直視野】45 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大1920×1200保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-30~55レンズマウントレンズマウント:M12ダイナミックレンジForensic CaptureイメージセンサーCMOSIP等級IP66/67
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする